Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de mango / placa: 20/12mm

Número de artículo: 251107 20/12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de mango / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 20 mm
Tamaño de placa 12 mm
Tipo de boca izquierda
Norma DIN ISO 5610
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte PSBNR/L 2020K12
Plaquita de corte adecuada SN.. 1204..
Anchura de función L4 17 mm
Longitud de la cabeza L1 28 mm
Longitud total L 125 mm
Calzo 259031 20
Palanca articulada 259015 2
Tornillo de palanca articulada 259018 2
Juego de resortes 259044 2
Juego de espigas elásticas 259047 2
Ángulo de ajuste κ 75 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251107 20/12
EAN / GTIN 4045197861979
Número del fabricante 251107 20/12