• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Herramienta alisadora EGI5-32AI universal

Número de artículo: 291530
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
  • Sentido del corte: izquierda y derecha

Descripción

Ejecución:

Para el empleo en tornos CNC y convencionales.
Estructura simétrica: utilizable universalmente como versión izquierda y derecha.
Flexibilidad elevada mediante aplicación exterior e interior.
Independencia del diámetro (dentro del intervalo recomendado) en el mecanizado interior.

Ventaja:

Calidad de la superficie posible Rz < 1 µm.
Avances posibles hasta 1 mm/vuelta (mecanizado exterior).
Resultados constantes mediante medición continua de la fuerza de laminación.

Aplicación:

Para el refinamiento mecánico de superficies.
Para el mecanizado de todos los materiales metálicos con una resistencia ala tracción de hasta 1400 N/mm2 y una dureza de hasta 45 HRC.
Para ⌀ exterior a partir de 10 mm y ⌀ interior a partir de 32 mm.

Volumen de suministro:

2 rodillos de recambio montados en la jaula.

Nota:

  • Otras uniones de mango disponibles a petición.
  • Encontrará recomendaciones detalladas de tecnología en el manual de uso.
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
    Asiento de mango tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra