{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | WOHX 08T302 L | |
Radio angular | 0,2 mm | |
Clase | K10 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | K | |
Aplicación secundaria | N | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | G12 | |
Ángulo de desprendimiento | 12 grados | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 200 m/min | |
Velocidad de corte vc aplicación secundaria | 300 m/min - 500 m/min | |
Recubrimiento | con revestimiento | |
Número de cambios/cortes | 3 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 268920 K10 | |
EAN / GTIN | 4047109056268 | |
Número del fabricante | W00 42120.0221 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
WOHX 08T302 izquierda, W00, Clase: K10
a petición
En stock
55 piezas en stock
desde
1
Unidades
22,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
19,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
81 piezas en stock
desde
1
Unidades
18,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
15,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 3 | 2 |
Código ISO plaquita de corte | WOHX 08T302 L | ZCMX 070302 |
Asignación fino/desbaste | Acabado | Acabado |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Aplicación principal | K | N |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 200 m/min | 200 m/min - 600 m/min |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |