• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

WOHX 080402 izquierda P25M

Número de artículo: 268918 P25M

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WOHX 080402 L
Radio angular 0,2 mm
Clase P25M
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Ángulo de desprendimiento 6 grados
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 300 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 120 m/min - 180 m/min
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268918 P25M
Número del fabricante W01 42060.0203

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
húmedo máximo