• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

WOHX 05T302 derecha BK6425

Número de artículo: 268896 BK6425
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    19,18 € / Unidad
  • de 10Unidad
    15,98 € / Unidad
a petición
En stock
257 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WOHX 05T302 R
Radio angular 0,2 mm
Clase BK6425
Material de corte MD
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas G12
Ángulo de desprendimiento 12 grados
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 300 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 120 m/min - 180 m/min
Recubrimiento con revestimiento
Número de cambios/cortes 3
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268896 BK6425
EAN / GTIN 4047109225954
Número del fabricante W01 24420.026425

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular