• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
  • Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

WNHX 08T302 derecha P25

Número de artículo: 268890 P25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    23,91 € / Unidad
  • de 10Unidad
    19,92 € / Unidad
a petición
En stock
78 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WNHX 08T302 R
Radio angular 0,2 mm
Clase P25
Material de corte MD
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Ángulo de desprendimiento 18 grados
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 300 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 100 m/min - 180 m/min
Recubrimiento con revestimiento
Número de cambios/cortes 3
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268890 P25
EAN / GTIN 4047109072725
Número del fabricante W04 42480.0212

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
húmedo máximo