• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

TOHX 140305 izquierda K10

Número de artículo: 268885 K10

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte TOHX 140305 L
Radio angular 0,5 mm
Clase K10
Material de corte MD
Aplicación principal K
Aplicación secundaria N
Condición de corte continuo
Ángulo de desprendimiento 20 grados
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 200 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 300 m/min - 500 m/min
Número de cambios/cortes 3
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268885 K10
Número del fabricante W30 26200.0521

Tablas de Aplicación

continuo
 
húmedo máximo