• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

TOHX 06T103 neutro BK8425

Número de artículo: 268886 BK8425

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte TOHX 06T103 N
Radio angular 0,3 mm
Clase BK8425
Material de corte MD
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Condición de corte fuertemente interrumpido
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 260 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 120 m/min - 160 m/min
Número de cambios/cortes 3
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268886 BK8425
Número del fabricante W30 04660.038425

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
interrumpido