• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TOHX 06T102 izquierda BK6425

Número de artículo: 268877 BK6425
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    20,68 € / Unidad
  • de 10Unidad
    17,23 € / Unidad
a petición
En stock
213 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte TOHX 06T102 L
Radio angular 0,2 mm
Clase BK6425
Material de corte MD
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas G06
Ángulo de desprendimiento 6 grados
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 300 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 120 m/min - 180 m/min
Recubrimiento con revestimiento
Número de cambios/cortes 3
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268877 BK6425
EAN / GTIN 4047109224636
Número del fabricante W30 04060.026425

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular