{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CCMT 060204 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | PV720 | |
Material de corte | CERMET | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | WP | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,25 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 270 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260094 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664753710 | |
Número del fabricante | TLD01526 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
CCMT 060204 Wiper, Clase: PV720
a petición
En stock
58 piezas en stock
6,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
630 piezas en stock
desde
1
Unidades
5,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
4,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 2 | 2 |
Material de corte | CERMET | Cermet |
Rompevirutas | WP | SS |
Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,25 mm/rev. | 0,05 mm/rev. - 0,25 mm/rev. |
Aplicación principal | P | P |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 270 m/min | 90 m/min - 210 m/min |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |