• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de achaflanado GARANT Softcut® HSI Mango Weldon

Número de artículo: 214911
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible
30 piezas en stock
  • Ángulo de biselado hacia atrás: 45
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Descripción

Ejecución:

Herramienta de biselado de rendimiento muy elevado para mecanizado hacia delante y en sentido inverso.

Nota:

Dmáx. al utilizar con plaquitas de corte r = 0,4 mm.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.

Productos adecuados

De la misma serie "Softcut®"
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
    ⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra