• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

XDHW 040110 ALU

Número de artículo: 211879 ALU

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XDHW 040110
Tipo ALU
Clase HU7810
Material de corte MD
Avance fz 0,15 mm
Radio angular 1 mm

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 211879 ALU

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
500
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
500
Aluminio > 10 % Si
N
300
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 1 mm.