{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
⌀ de corte DC | 50 mm | |
Número de filos Z | 5 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Fresa adecuada para forma de placa | redondo | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Plaquita de corte adecuada | RNGN 120700 | |
Chaveta de apriete | 219930 | |
Tornillo para chaveta de apriete | 219931 (SW3; 3 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 212500 50/5 |