Barra de mandrinar, derecha, ⌀ de mango DS: 25mm

Número de artículo: 273914 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango DS (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 25 mm
Tipo de boca derecha
⌀ perforación previa mínima Dmín. 30,5 mm
Desplazamiento central L3 17,5 mm
Altura de plaquita L2 11,5 mm
Longitud total L 250 mm
Tornillo para plaquita 279815 13
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273914 25
EAN / GTIN 4045197763136
Número del fabricante 273914 25

Descripción

Nota:

Para soportes derechos se utilizan plaquitas izquierdas,para soportes izquierdos se utilizan plaquitas derechas.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Barra de mandrinar, derecha, ⌀ de mango D<sub>S</sub>: 25mm

Barra de mandrinar, derecha, ⌀ de mango DS: 25mm

a petición
En stock
17 piezas en stock
137,28 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock
137,28 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock
121,45 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
39 piezas en stock
121,45 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Longitud total L 250 mm 250 mm 200 mm 200 mm
⌀ de mango Ds 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
⌀ perforación previa mínima Dmín. 30,5 mm 30,5 mm 25 mm 25 mm
Tipo de boca derecha izquierda izquierda derecha
Desplazamiento central L3 17,5 mm 17,5 mm 12 mm 12 mm
Tipo de producto Barra de mandrinar Barra de mandrinar Barra de mandrinar Barra de mandrinar