• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Soporte KOMET Reamax® TS DAH® Zero Mango cilíndrico corto

Número de artículo: 239930
  • Refrigeración interior: sí

Descripción

Ejecución:

El soporte está previamente apretado y ajustado a < 0,005 mm de concentricidad. Para precisión de concentricidad de < 3 µm, vidas útiles de herramientas más prolongadas y seguridad de proceso superior.

Idóneo para:

Cabezales escariadores n.º 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Volumen de suministro:

Soporte completo con perno de apriete, llave horquilla para perno de apriete y llave de accionamiento.
En caso necesario, pedir la llave con hexágono interior por separado.