• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Elemento de base HiPer-Drill 12×D

Número de artículo: 231620
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
26 piezas en stock
  • Ejecución: 12×D
  • Mango: ISO 9766
  • Empleo de taladro: taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones
  • Refrigeración interior: sí

Descripción

Ejecución:

  • Avances máximos y máximo rendimiento gracias a formas geométricas y materiales adaptados perfectamente.
  • Posicionamiento exacto del inserto de corte mediante asiento de plaquita prismático y tensión segura mediante perforación central.
  • Elevada precisión de concentricidad en estado montado.
  • Apoyo del mango para una estabilidad óptima en el uso.

Canales de viruta pulidos.

Aplicación:

Uso fijo y rotatorio. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.

Nota:

Otras dimensiones hasta ⌀ 50,99 mm disponibles a petición.
El tornillo de amarre se ha de renovar con cada cinco cambios del inserto de corte.
Reducir los valores de avance f en un 10 % y los valores vc en un 40 %.
Para utilizar la broca con seguridad en el proceso, es necesaria una perforación piloto previa de 1,5×D con la broca 231600, con el mismo tamaño de plaquita de corte. La realización de una perforación piloto aumenta la seguridad de que el proceso salga bien.
Para una marcha concéntrica óptima, tensar el mandrino expansible hidráulico (p. ej. n.º 302026 tam. 20).
Para la máxima estabilidad, tensar siempre al máximo posible la broca.
Para utilizar la broca con seguridad en el proceso, es necesaria una perforación piloto previa de 1,5×D con la broca 231600, con el mismo tamaño de plaquita de corte. La realización de una perforación piloto aumenta la seguridad de que el proceso salga bien.

Productos adecuados

De la misma serie "HiPer-Drill"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    ⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra