• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
  • Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Inserto de corte de ranuras sin bisel D10 TiN

Número de artículo: 290376
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
121 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento TiN.
Apropiado para reafilado.

Aplicación:

Para la realización de ranuras según DIN 6885, DIN 138 y normas de fábrica.
Para anchuras de ranura con tolerancia JS9, emplear insertos de corte con tolerancia H7.

Nota:

  • Tamaños especiales (anchuras de ranura) suministrables a petición.
  • Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.

A partir de una anchura de ranura de 16 mm es obligatorio ejecutar dos pasadas. El primer paso se debe realizar con aprox. la mitad de la anchura de ranura (p. ej. 10 mm con una anchura de ranura de 18 mm).
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
    Para anchura de ranura m (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra