• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte de torneado de apriete eco izquierda

Número de artículo: 250009
Descuento
desde  235,16 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
11 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Descripción

Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una productividad mayor, vida útil más prolongada y seguridad de proceso superior.
Con refrigeración de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Productos adecuados

De la misma serie "Eco"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"