Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Soporte de torneado de apriete Eco, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 20/16mm

Número de artículo: 251703 20/16

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Eco
Tamaño del mango 20 mm
Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior
Código ISO Soporte MVJNR/L 2025X16
Plaquita de corte adecuada VN.. 1604..
Anchura de función L4 32 mm
Longitud de la cabeza L1 46 mm
Longitud total L 105 mm
Calzo 259031 1
Tornillo para calzo 259025 9
Brida de sujeción 259038 3
Tornillo para brida de sujeción 259021 2
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251703 20/16
Número del fabricante 251703 20/16

Descripción

Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 317900319886.