• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte para tronzar 45° izquierda

Número de artículo: 273763
Descuento
desde  124,56 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
37 piezas en stock
  • Refrigeración interior: no

Descripción

Aplicación:

Para operaciones de torneado directamente en un saliente para realizar entalladuras para trabajos de roscado y rectificado.

Nota:

  • ⌀Dmín. = 30 mm (con w = 3).
  • ⌀Dmín. = 35 mm (con w = 2).
  • Utilizar solo con plaquita de tronzar de radio completo n.° 273735273739.
  • Sin entalladura normalizada según DIN 509.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    Ancho de tronzado / ancho de mango w precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra