• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

DNMG 110404 Juego de 10 piezas HBX020

Número de artículo: 250802 HBX020

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DNMG 110404
Radio angular 0,4 mm
Clase HBX020
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas PM
Profundidad de corte ap 1 mm - 5 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 80 m/min - 300 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250802 HBX020

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 
seco