• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cabezal de corte DM/08

Número de artículo: 251918 DM/08
  • Sistema: DM
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de placa 8 mm
Tipo de boca derecha
Sistema DM
Refrigeración interior
Cabezal de corte intercambiable código ISO DWLNR/L 08
Plaquita de corte adecuada WN.. 0804..
Cuerpo de base adecuado 264910 – 264922
⌀ perforación previa mínima Dmín. 48 mm
Desplazamiento central L3 27 mm
Longitud total L 35 mm
Calzo 259033 6
Tornillo para calzo 259027 4
Brida, tornillo, junta tórica 259036 5
Tipo de producto Cabezal de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251918 DM/08
Número del fabricante 090-50781DM0895

Descripción

Ejecución:

Cabezales de corte intercambiables para cuerpos de base antivibratorios.

Aplicación:

Efecto de amortiguación de vibraciones hasta un alcance máximo de 10×D.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles