• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Cabezal de corte DM/15

Número de artículo: 250617 DM/15
  • Sistema: DM
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de placa 15 mm
Tipo de boca derecha
Sistema DM
Refrigeración interior
Cabezal de corte intercambiable código ISO DDUNR/L 15
Plaquita de corte adecuada DNMG 1506..
Cuerpo de base adecuado 264910 – 264922
⌀ perforación previa mínima Dmín. 48 mm
Desplazamiento central L3 27 mm
Longitud total L 35 mm
Calzo 259033 3
Tornillo para calzo 259027 2
Brida, tornillo, junta tórica 259036 4
Tipo de producto Cabezal de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250617 DM/15
Número del fabricante 090-50281DM1593

Descripción

Ejecución:

Cabezales de corte intercambiables para cuerpos de base antivibratorios.

Aplicación:

Efecto de amortiguación de vibraciones hasta un alcance máximo de 10×D.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos