Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 25/12mm

Número de artículo: 255798 25/12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 25 mm
Tamaño de placa 12 mm
Tipo de boca neutro
Norma DIN ISO 5610
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte CRDNN 2525M12
Plaquita de corte adecuada RN.. 1207..
Anchura de función L4 de los soportes neutros 12,5 mm
Voladizo L1 de los soportes neutros 34 mm
Longitud total L de los soportes neutros 150 mm
Calzo 259031 43
Tornillo para calzo 259025 2
Brida 259035 3
Calzo para brida 259041 1
Ángulo de ajuste κ 45 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 255798 25/12
EAN / GTIN 4045197799142
Número del fabricante 255798 25/12

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra