CNMG 190616, Clase: HB7010-1

Número de artículo: 250341 HB7010-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    23,98 € / Unidad
  • de 10Unidad
    19,98 € / Unidad
a petición
En stock
200 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNMG 190616
Radio angular 1,6 mm
Clase HB7010-1
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Rompevirutas SG
Profundidad de corte ap 1,5 mm - 8 mm
Avance f 0,25 mm/rev. - 0,6 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 100 m/min - 375 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Desbastado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250341 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197779748
Número del fabricante 250341 HB7010-1

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


CNMG 190616, Clase: HB7010-1

CNMG 190616, Clase: HB7010-1

a petición
En stock
200 piezas en stock
desde 1  Unidades
23,98 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
19,98 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
288 piezas en stock
desde 1  Unidades
23,57 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
19,64 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Asignación fino/desbaste Desbastado Acabado
Material de corte MD MD
Condición de corte continuo continuo
Profundidad de corte ap 1,5 mm - 8 mm 1,5 mm - 6 mm
Rompevirutas SG VG
Aplicación principal P M
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra