• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Cuerpo de base barra de mandrinar amortiguación de vibraciones DM/40

Número de artículo: 264920 DM/40
Descuento
1196,46 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
No disponible
0 piezas en stock
  • Profundidad de giro interior hasta: 8×D
  • Oscilación: amortiguado
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 40 mm
Profundidad de giro interior hasta 8×D
Oscilación amortiguado
Sistema DM
Refrigeración interior
Longitud total L 448 mm
Zona S no sujetable 182,9 mm
Longitud de sujeción recomendada 160 mm
Tornillos de montaje 269025 1
Tipo de producto Cabezal de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 264920 DM/40
EAN / GTIN 4251414902114
Número del fabricante 090-40DMX54008

Descripción

Ejecución:

Con conexión de agua de refrigeración 1/8-27 NPT.

Volumen de suministro:

Adaptador reductor de G1/4 pulgada a G1/8 pulgada.

Nota:

¡No sujetar en la zona identificada con la S!
Dmin = 1/2 ⌀ de mango + H + Desplazamiento central cabezal de corte

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"