• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cuerpo de base barra de mandrinar amortiguación de vibraciones 12×D

Número de artículo: 264906
  • Profundidad de giro interior hasta: 12×D
  • Oscilación: amortiguado
  • Refrigeración interior: sí

Descripción

Ejecución:

Con conexión de agua de refrigeración 1/8-27 NPT.
Mango reforzado con metal duro.

Volumen de suministro:

Adaptador reductor de G1/4 pulgada a G1/8 pulgada.

Nota:

¡No sujetar en la zona identificada con la S!
Dmin = 1/2 ⌀ de mango + H + Desplazamiento central cabezal de corte