Barra de mandrinar acero, derecha, ⌀ de mango / tamaño de placa: 8/04mm

Número de artículo: 260344 8/04
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 8 mm
Tamaño de placa 4 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A08F SDXCR/L04
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Plaquita de corte adecuada DC.. 04T0..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 9,2 mm
Desplazamiento central L3 5 mm
Longitud de sujeción L2 7,5 mm
Profundidad útil T 3 mm
Longitud de la cabeza L1 15 mm
Longitud total L 80 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 26
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260344 8/04
EAN / GTIN 4067263103943
Número del fabricante 260344 8/04

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra