Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Plaquita reversible para grabado, HB7525, Tipo: UNI

Número de artículo: 217228 UNI

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo UNI
Material de corte MD
Clase HB7525
Ángulo de punta 90 grados
wmín. 0,25 mm
wmáx. 1,8 mm
tmáx. 0,8 mm
Avance f 0,008 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para grabado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 217228 UNI
Número del fabricante 217228 UNI

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
80
Acero < 750 N/mm²
P
60
Acero < 900 N/mm²
P
50
Acero < 1100 N/mm²
P
30
Acero < 1400 N/mm²
P
20
GG(G)
K
80
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire