• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de avance elevado Hi5 con taladro

Número de artículo: 213110
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
50 piezas en stock
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Descripción

Descripción:

Fresa de avance elevado de alta potencia y de corte suave.
Con una suavidad de marcha especial gracias a un paso de dientes irregular.
También se puede utilizar para semiacabados.
Eficiencia de costes gracias a la plaquita de 5 filos.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,7 con varilla n.º 674252 tam. 20IP.

Productos adecuados

De la misma serie "Hi5"
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
    ⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra