• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango combinado 3×D

Número de artículo: 234005
Descuento
desde  339,15 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
20 piezas en stock
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 3×D
  • Mango: ISO 9766
  • Empleo de taladro: centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Descripción

Ejecución:

Los canales de refrigeración torcidos proporcionan la máxima estabilidad, ya que el núcleo de la broca no está debilitado.
Tolerancia de perforación: −0,1 / +0,3 mm

Descripción:

Para rendimiento y exactitud dimensional máximos. También en situaciones de perforación difíciles hasta 5 × D.

Aplicación:

Con plaquitas n.º 234030 - 234098.

Nota:

Se pueden suministrar otras medidas intermedias en dimensiones 1/10 a petición.

Productos adecuados

De la misma serie "Power Drill"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    ⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra