• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Prolongación KOMET® 40 mm

Número de artículo: 239096 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
  • Mango: ABS
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del mango ABS® Ds 40 mm
Mango ABS
Refrigeración interior
Longitud L 90 mm
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 239096 40
EAN / GTIN 4047109003675
Número del fabricante A20 00240

Descripción

Nota:

A petición se pueden suministrar otras longitudes y prolongaciones de peso reducido, así como amortiguadores de vibraciones de torsión para ABS®.