• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Elemento de base Mango cilíndrico, con refrigeración interior 12×D

Número de artículo: 232256
Descuento
desde  424,12 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
16 piezas en stock
  • Ejecución: 12×D
  • Mango: ISO 9766
  • Refrigeración interior: sí

Descripción

Ejecución:

Para perforaciones con una precisión hasta IT10.
Con refrigeración interior.

Nota:

Reducir los valores de avance f en un 10% y los valores vc en un 30%.
Otros tamaños disponibles a petición.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra