• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tablero de trabajo ESD Profundidad 750 mm

Número de artículo: 972160
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Descripción

Ejecución:

Placa de soporte de tablero de viruta de volumen conductivo de 50 mm. Recubrimiento superior de material estratificado HPL conductivo EGB 0,8 mm. Lado inferior con trefilado de material estratificado blanco. Perfil de encolar antiestático de ABS rotatorio de 3 mm.

Nota:

Perforación central para elemento de puesta a tierra n.° 972827 tam.INT2W en el lado inferior del tablero de trabajo ESD. Se debe pedir por separado.
El tablero de trabajo ESD solo se puede utilizar con piezas soporte ESD y chapas de nudos ESD.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Surtido completo ESD 2023/2024"