• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Planificador de taller

Número de artículo: 974600
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Estable sistema de panel de planificación con marco de 55 mm de color antracita y tiras abiertas para colocar bolsas para pedido n.º 974602 en formato A4 vertical. El encabezado tiene tiras de división, rotuladas con la palabra “Nombre”, una división horaria de 7 – 17 h y “Control final”, proporcionando una vista general de los procesos actuales. A petición, el encabezado también está disponible en inglés, español, francés, italiano y neerlandés. Los letreros de los nombres que se colocan en un lateral también ayudan a la claridad, permitiendo una asignación óptima.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Seguridad laboral"