Placa de base ESD, Color: LIGHTGREY

Número de artículo: 972585 LIGHTGREY
(193,81 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática EGB/ESD
Longitud 60,8 cm
Anchura 60,8 cm
Espesor 10,5 mm
Material PVC
Superficie liso
Color gris claro marmoreado
Dotación ESD
Resistencia de descarga 106 Ω
Peso 4,5 kg
Tipo de producto Estera de suelo ESD

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972585 LIGHTGREY
EAN / GTIN 4057989080000
Número del fabricante C-208 6205

Descripción

Ejecución:

Placa de PVC con 2 lados de dentado positivo y 2 lados de dentado negativo. Resistencia de descarga de aprox. 106 Ω. Superficie lisa y base inferior antiestática con estructura de panal.
Apropiado para vehículos de transporte industrial, carretillas elevadoras y carretillas de horquilla: hasta un peso total de 2,5 t, neumáticos duros, hasta 5 t neumáticos con aire. Estática: 50 kg/cm2.
La construcción especial de las placas de base permite una colocación de grandes superficies en suelos industriales antiestáticos. Pueden utilizarse en todos los suelos duros (solo deben ser relativamente lisos, pero pueden estar desgastados o húmedos), así como en moquetas con una preparación mínima o sin preparación.
Gris claro marmoreado.

Nota:

Puesta a tierra del recubrimiento del suelo mediante cable de cobre n.º 972591 y kit de puesta a tierra n.º 972590. Pedir por separado. La conexión de la puesta a tierra debe realizarla un especialista.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra