Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Pie soporte ESD incl. regulación de la altura manual, Altura: 800mm

Número de artículo: 972185 800

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Grosor material 1,5 mm
propiedad electrostática EGB/ESD
Intervalo de regulación de altura 800 mm - 950 mm
Anchura 50 mm
Profundidad 700 mm
Adecuado para profundidad de tablero 750 mm
Tipo de producto Pie de soporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972185 800
Número del fabricante 972185 800

Descripción

Ejecución:

De tubo de acero, 50 mm de ancho, con arriostramiento transversal y asiento para la regulación de la altura en intervalos de 25 mm. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con guías para cables; permiten la colocación sencilla y correcta de conductos de medios/cables.
Regulación de la altura 150 mm.

Lacado:

Estándar gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de polvo ESD.

Nota:

Los pies soporte sin panel posterior o carcasa necesitan chapas de nudos n.º 972195 como refuerzo. La altura corresponde al borde inferior del tablero de trabajo.
Ninguna pieza de plástico es conductora ESD. No es posible la puesta a tierra por medio de pies soporte.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra