• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Pared separadora acústica

Número de artículo: 974150

Descripción

Ejecución:

La pared separadora acústica para la mesa ofrece protección acústica y visual y una superficie para la organización. La pared separadora permite clavar chinchetas.
Posibilidad de fijación en todas las mesas rectangulares mediante pinza para mesa. La fijación de un perfil de organización en la proximidad de la mesa ofrece una gran estabilidad. La pared separadora se enchufa en el perfil de organización.
Color: Pared separadora gris claro, perfil de organización gris metálico.

Norma:

Prueba de protección acústica según DIN EN ISO 354:2003. Coeficiente de absorción acústica αw = 0,90 (corresponde a la clase de absorción A) según DIN EN ISO 11654:1197.

Idóneo para: