• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pared perforada ESD De dos lados

Número de artículo: 972101
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero robusta, plegada, para el almacenamiento de herramientas a la vista. Pared perforada en realización doble, se puede equipar por los dos lados de forma independiente. Paneles perforados de chapa de acero □9 × 9 mm en cuadricula de 37 mm para el asiento de accesorios de pared de chapa perforada del grupo 95.

Idóneo para:

Para atornillar entre las columnas soporte ESD n.° 972080 y carro de material ESD n.° 972060 (solo tam. 1000).

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de polvo ESD.

Nota:

Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Surtido completo ESD 2023/2024"