Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Panel para el espacio para las piernas Madera, Adecuado para anchura de mesa: 1600mm

Número de artículo: 974110 1600

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para anchura de mesa (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 490 mm
Anchura 1.400 mm
Profundidad 16 mm
Adecuado para anchura de mesa 1.600 mm
Tipo de producto Panel para el espacio para las piernas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 974110 1600
Número del fabricante 974110 1600

Descripción

Ejecución:

Madera con revestimiento de melamina de color gris metálico.
Ofrece una óptima protección visual.
Fijación en la parte inferior de la placa.

Idóneo para:

Mesas de oficina n.° 974022, 974023, 974040, 974041.

Volumen de suministro:

Incluido material de fijación.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra