• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Módulo ESD para energía y medios

Número de artículo: 972220
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero en tipo de construcción modular. Todos los componentes eléctricos con cable y conexión de enchufe.
Principio de enchufe Plug and Play. Los módulos conductores de corriente están preconfeccionados con cable de conexión y clavija de 3 polos n.° 928491 tam. 3 para la conexión directa al bloque de distribución. Módulo n.° 928470 tam. CEE400/5 preconfeccionado con cable de conexión y clavija de 5 polos n.° 928491 tam. 5.

Descripción:

Especificaciones técnicas del sistema de conexión industrial (n.° 928490; 928491; 928492):
  • Valores nominales máximos 230 V/CA, 16 A o 400 V/CA, 16 A.
  • Capacidad de carga total para corriente alterna: 3, 5 kW.
  • Carga total con corriente trifásica: 10,5 kW.
  • Sección transversal de los cables preconfeccionados:
    3 × 1,5 mm2 para corriente alterna (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 para corriente trifásica (L1, L2, L3, N, PE)
  • Nivel de protección 1
  • Tipo de protección IP 20.

Aplicación:

A continuación se describen las versiones de nuestras tomas de corriente con el tipo de enchufe correspondiente. La utilización en otros países se puede determinar por el tipo de enchufe.
Alemania / DE: Tipo F
Suiza / CH: Tipo J
Italia / IT: Tipo L
Francia / FR: Tipo E
República Checa / CZ: Tipo E
Inglaterra / GB: Tipo G
Dinamarca / DK: Tipo K
EE. UU. / US: Tipo B

Idóneo para:

N.º 972200972203.

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de polvo ESD.

Nota:

  • En el equipamiento individualizado con módulos debe observarse que no se sobrepase la cantidad máxima de unidades de división de la regleta para equipos multimedia.
  • Los artículos n.° 972220 tam. US110V/1 y US110V/2 solo se pueden montar junto con los siguientes módulos: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.
  • Todos los elementos de plástico (p. ej., capuchones de cubierta) no son conductores ESD.
  • Únicamente electricistas profesionales deben realizar las primeras conexiones, así como la conexión de piezas de clavijas y casquillos a las líneas.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Surtido completo ESD 2023/2024"
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
    Tipo de módulo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra