• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Carcasa de ESD 16G con cajones móvil 12×20G

Número de artículo: 972022
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Descripción

Ejecución:

Carcasa de cajonera en estable construcción de acero. Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico.
Con dos ruedas fijas y dos orientables provistas de rodamientos de bolas (ruedas orientables con freno de bloqueo para la rueda y la corona giratoria) ⌀ 125 mm con ruedas conductoras resistentes a la abrasión. Cajones con desbloqueo individual monomanual impide que los cajones se abran durante el transporte.

Aplicación:

Carcasa de cajones para el equipamiento individual de la estación de trabajo ESD n.° 972010 - 972015, puestos de trabajo regulables en altura ESD n.° 972017 o para bancos de trabajo ESD n.° 972150 - 972195.

Lacado:

Cuerpo y cajones gris claro similar a RAL 7035, con recubrimiento de polvo ESD.

Nota:

Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Surtido completo ESD 2023/2024"