Bolsa para documentos azul con bridas Juego de 50 piezas, Tipo: A5/1

Número de artículo: 974710 A5/1
Establecer precio 50 Unidad (3,92 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 219 mm
Anchura 224 mm
Peso por unidad 26 g
Tipo de producto Bolsa para documentos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 974710 A5/1
EAN / GTIN 4005546109084
Número del fabricante 1749

Descripción

Ejecución:

De resistente polipropileno con lengüetas de fijación en forma de flecha y entallas para la fijación. Incluye tapa protectora contra el polvo y la lluvia para el uso en el exterior. Posibilidad de fijación sencilla y rápida. No es necesario retirar la bolsa para cambiar la información; permite el cambio rápido de los rótulos insertables. Apto para escáner e indeleble.
Color: lámina trasera azul y lámina delantera transparente

Descripción:

Formato apaisado A5.

Aplicación:

Sujeción extremadamente fuerte en recipientes de transporte móviles cajas de rejilla.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra