• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario para archivadores

Número de artículo: 974220
  • Regulación de la altura en el intervalo: 32

Descripción

Ejecución:

Armario con puerta giratoria de madera con 4 estantes de metal, grosor 25 mm, regulables en intervalos de 32 mm, altura para 5 archivadores. Armario con estable pared posterior a la vista. Entrega con tirador curvado. Zócalo de acero, altura 30 mm, con tornillos de regulación de altura. Cerradura de cilindro con 2 llaves.

Lacado:

de madera con revestimiento de melamina de color gris metálico. Soporte gris metálico con recubrimiento de polvo.