• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario con puertas correderas 1200 mm

Número de artículo: 974215 1200
  • Regulación de la altura en el intervalo: 32

Detalles de producto

Datos técnicos

Regulación de la altura en el intervalo 32 mm
Altura 1.152 mm
Anchura 1.200 mm
Profundidad 450 mm
Altura útil 1.102 mm
Número de estantes 4
Ejecución Armario sobrepuesto
Peso 98 kg
Número cerradura intercambiable individualmente no
Apto para sistemas de cerradura no
Sistema de cerradura electrónico – reequipable no
Tipo de producto Armario de oficina

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 974215 1200
Número del fabricante 974215 1200

Descripción

Ejecución:

Armario armario sobrepuesto con puertas correderas de madera con pared intermedia y 4 estantes de madera (2 a la izquierda y 2 a la derecha), grosor 25 mm, regulable en intervalos de 32 mm. Armario con estable pared posterior a la vista. Entrega con tirador curvado. Cerradura de cilindro con 2 llaves.

Idóneo para:

Aparador n.° 974210 tam. 1200.

Lacado:

de madera con revestimiento de melamina de color gris metálico.