{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor estante | 25 mm | |
Regulación de la altura en el intervalo | 32 mm | |
Altura | 779 mm | |
Anchura | 1.200 mm | |
Profundidad | 450 mm | |
Altura útil | 705 mm | |
Altura zócalo | 30 mm | |
Número de estantes | 2 | |
Material zócalo | Chapa de acero | |
Superficie cuerpo | Madera | |
Color del cuerpo | gris metálico | |
Color frontales | gris metálico | |
Color zócalo | gris metálico | |
Color mango | gris metálico | |
Ejecución | Aparador | |
Forma asa | Tirador curvado | |
con zócalo | sí | |
Número cerradura intercambiable individualmente | no | |
Apto para sistemas de cerradura | no | |
Sistema de cerradura electrónico – reequipable | no | |
Tipo de producto | Armario de oficina |
Número de artículo | 974210 1200 | |
Número del fabricante | 974210 1200 |