Ejecución:
Carro de montaje n.º
918590 tam.1300 equipado con cajas de almacenamiento a la vista GARANT.
Bastidor y
superestructura de tubo de acero cuadrangular con estante de chapa de acero. Ranuras de enganche en el bastidor en el lado delantero y posterior (intervalo de 50 mm) para alojar estantes, relés multifunción, etc. con el tamaño de 1000 mm.
Manguito con rosca interior en la parte interior para el montaje de chapas perforadas.
4 ruedas orientables (2 con freno de establecimiento, ⌀
125 mm) con cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos y un tirador deslizante grande con recubrimiento de Haptoprene® proporcionan un manejo seguro.
Lacado:
Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.