Ejecución:
Posición de recargo para colocar las columnas soporte en el centro del puesto de trabajo. En el tamaño 1500 mm se puede colocar una superestructura de 1000 mm en el centro, en el tamaño 2000 mm se coloca en el centro una superestructura de 1500 mm.
Idóneo para:
Volumen de suministro:
Se coloca el panel posterior reforzado de la estación de trabajo y las columnas soporte (n.º
928010) se suministran montadas.
Nota:
El n.º
928020 es una posición de recargo opcional que solo se puede pedir en el caso de un pedido nuevo. ¡No es posible un reequipamiento!
El divisor de superestructura n.°
928040 no se puede montar en el panel posterior reforzada.