• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Dispositivo de transporte para bancos de trabajo Ready-to-go

Número de artículo: 927271
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero

Descripción

Ejecución:

Pie soporte con 2 ruedas orientables y 2 ruedas fijas ⌀ 100 mm, con banda de rodadura de caucho macizo gris, que no deja marcas. Carga máxima del dispositivo de transporte 400 kg (banco de trabajo incluyendo el contenido). Mango de Haptoprene® de 2 componentes en dispositivo de elevación y descenso.

Lacado:

Antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo, no configurable.

Nota:

Unidad de transporte no adecuada para el reequipamiento. Los bancos de trabajo con unidad de transporte necesitan obligatoriamente cajones con desbloqueo individual monomanual. No apto para bancos de trabajo con carcasa abierta retraída.

Productos adecuados

De la misma serie "Ready-to-go"