• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Banco con rejilla para zapatos, independiente Plástico

Número de artículo: 949821
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Construcción estable de tubos cuadrangulares de 30 × 30 mm. Láminas de asiento en el perfil 60 × 30 mm, para un buen confort de asiento. Con tacos antideslizantes ajustables para una compensación sencilla del nivel (10 mm). Rejilla para zapatos con 5 travesaños de tubo cuadrangular.
Listones de asiento de plástico gris claro con núcleo de acero.

Lacado:

Bastidor de acero con recubrimiento en negro-gris. No son posibles pinturas especiales.